Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH24PG2 Bohrhammer (SDS - plus)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki Bohrhammer DH24PG2 (SDS - plus)
Hikoki Bohrhammer DH24PG2 (SDS - plus)
Artikel-Nr.:
     932-17205
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH24PG2WSZ
EAN/GTIN:
     4966376327003
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Hikoki DH24PG2 Bohrhammer (SDS - plus)
Hikoki Bohrhammer DH24PG2 (SDS - plus)

Technische Daten:
Bohren in Stahl Ø: 13 mm
Bohren in Beton Ø: 24 mm
Bohren mit Kronen Ø: 25 - 50 mm
Bohren in Holz Ø: 32 mm
Leistungsaufnahme: 730 W
Schlagenergie
(Gemäß EPTA 5.0): 2.7 J
Volllastschlagzahl: 0 - 3950 min-1
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1050 1/min
Abmessung B: 80 mm
Abmessung H: 198 mm
Abmessung L: 349 mm
Gewicht: 2.8 kg

Lieferumfang:
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: DH24PG2WSZ

  • Nagelneuer Elektro-Bohrhammer von Hikoki
  • Bewährte und geprüfte Qualität
  • Original Hikoki Ware
  • mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
  • Schlagenergie: 2.7 Joule

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, gerätekoffer stahlblech, gerätekoffer, elektro-bohrhammer 3 kg, Hikoki Bohrhammer, Hikoki DH24PG2 Bohrhammer (SDS - plus), Hikoki Bohrhammer DH24PG2 (SDS - plus), Hikoki Bohrhammer DH24PG2WSZ DH24PG2WSZ, baumarkt, Bohrhammer, 12516 12412
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,29*
€ 157,71*
Lager 932
2
€ 5,50*
ab € 156,82*
€ 192,23*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.