Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2 Volt Ersatz-Akku für Dremel Micro 8050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.2V 950-1100mAh 2S1P Li-Ion Akku mit UR14650 Zellen
7.2V 950-1100mAh 2S1P Li-Ion Akku mit UR14650 Zellen
7.2V 950-1100mAh 2S1P Li-Ion Akku mit UR14650 Zellen
7.2V 950-1100mAh 2S1P Li-Ion Akku mit UR14650 Zellen
7.2V 950-1100mAh 2S1P Li-Ion Akku mit UR14650 Zellen
Artikel-Nr.:
     932-17246
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF17246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
7,2 Volt Ersatz-Akku für Dremel Micro 8050
7.2V 950-1100mAh 2S1P Li-Ion Akku mit UR14650 Zellen

Ersatz-Akku für den Micro 8050 Dremel mit 7,2 Volt zum Selbsteinbau. Bitte überschätzen Sie sich nicht selbst, prüfen Sie zuvor ob dieser Akku hier passt und ob Sie mit dem Lötkolben umgehen können. Bei unsachgemäßen Umgang besteht Kurzschlussgefahr, dies kann zum Brand oder Explosion führen!

Technische Daten:
System: Li-Ion
Nennspannung: 7,2 Volt
Nennkapazität: 950-1100 mAh
Nennenergie: 7,9 Wh
Länge: 66 mm
Breite: 28 mm
Höhe: 14 mm
Gewicht: ca.55 Gramm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF17246

Passend für Hersteller: Dremel - (Kein ORIGINAL Dremel Produkt!)

  • 7,2 Volt Ersatzakku
  • Maße: 66 x 28 x 14 mm
  • für den Selbsteinbau
  • mit Lötfahnen an Plus und Minus Pol
  • 2S1P Lithium-Ionen Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Dremel Werkzeugakku, 7,2 Volt Ersatz-AkkuDremel Micro 8050, 7.2V 950-1100mAh 2S1P Li-Ion Akku mit UR14650 Zellen, 7,2 Volt Li-Ion Akku für Dremel Micro 8050, Dremel Werkzeugakku BF17246 8050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.