Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hikoki BSL1430C mit 14,4V 3.0Ah (339780)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku
Artikel-Nr.:
     932-17267.1
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     334419
EAN/GTIN:
     4042883433298
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku für Hikoki BSL1430C mit 14,4V 3.0Ah (339780)
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku

Original Xcell Ersatzakku für HiKoki Li-Ion Schiebe-Akku BSL 1440 (334419) Nachfolger, jetzt BSL1440 mit 14,4V und 4.0Ah.

Technische Angaben:
* Akku-System: Lithium-Ionen
* Bauform: Schiebeakku
* Kapazität: 4,0 Ah / 57,6Wh
* Spannung: 14,4 Volt
* Hersteller: Hikoki, passend auch für Hitachi

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 334419

Passend für Hersteller: HiKoki - (Kein ORIGINAL HiKoki Produkt!)

  • Kein original Hikoki / Hitachi Akku
  • Schiebe-Akku BSL1440
  • 14,4 Volt & 4.0 Ah
  • Lithium-Ionen Technologie
  • Xcell Marken werkzeugakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 4,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, HiKoki Werkzeugakku, Akku für Hikoki BSL1430C mit 14,4V 3.0Ah (339780), Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku, HiKoki Werkzeugakku 334419 334419, akku, 12845 12475
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
90
€ 4,95*
ab € 44,80*
€ 59,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,03*
€ 61,14*
Lager 932
7
€ 5,50*
ab € 57,05*
€ 74,18*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.