Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hikoki BSL1430C mit 14,4V 3.0Ah (339780)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku
Artikel-Nr.:
     932-17267
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     339780 / 335784
EAN/GTIN:
     4042883328402
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku für Hikoki BSL1430C mit 14,4V 3.0Ah (339780)
Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku

Original Xcell Ersatzakku für HiKoki Li-Ion Schiebe-Akku BSL 1425 (335784) Nachfolger, jetzt BSL1430C mit 14,4V und 3.0Ah.

Technische Angaben:
* Akku-System: Lithium-Ionen
* Bauform: Schiebeakku
* Kapazität: 3,0 Ah / 43.2Wh
* Spannung: 14,4 Volt
* Hersteller: Xcell passend für Hikoki und Hitachi

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 339780 / 335784

Passend für Hersteller: HiKoki - (Kein ORIGINAL HiKoki Produkt!)

  • Kein original Hikoki / Hitachi Akku
  • Schiebe-Akku BSL1430
  • 14,4 Volt & 3.0 Ah
  • Lithium-Ionen Technologie
  • Xcell Marken Werkzeugakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, HiKoki Werkzeugakku, Akku für Hikoki BSL1430C mit 14,4V 3.0Ah (339780), Xcell Akku für Hikoki BSL 1430 Akku, HiKoki Werkzeugakku 339780 / 335784 339780 / 335784, akku, 12595 12475
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
57
€ 4,95*
ab € 36,01*
€ 48,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,17*
€ 54,99*
Lager 932
10
€ 5,50*
ab € 49,93*
€ 65,70*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.