Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Lupe mit LED Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lupe mit 3-fachem Licht
LED-Lupe mit 3-fachem Licht
LED-Lupe mit 3-fachem Licht
LED-Lupe mit 3-fachem Licht
Artikel-Nr.:
     932-17269
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     IN287.012E
EAN/GTIN:
     8003910923300
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 3fach
3-fach Lupe mit LED Licht
LED-Lupe mit 3-fachem Licht

Beschreibung

Verzerrte transparente Lupe mit bequemem Griff für Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, Bastler und Profis. Hohe Transparenz: Ideal zum Betrachten der subtilen Details von
Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Karten, elektronischen Geräten, Miniaturen, Schmuck, Packungen mit Medikamenten, für Hobbys und zum Bauen. Leicht: das Gewicht ist gleichmäßig
verteilt; Mit 145 g ist es die leichteste LED-Lupe seiner Kategorie. Sie werden sich nicht länger müde fühlen, wenn Sie den Arm in der Hand halten. Hell: 12 integrierte LED-Leuchten
mit hoher Helligkeit: Schalten Sie das Objektiv durch Drücken der EIN / AUS-Taste ein. einfach; funktioniert mit 2 AA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
Für unvergleichlichen Lesekomfort; ein kleiner Aufwand für ein sich veränderndes Leben.

Artikeldetails

Stromversorgung: Pile
Netzteil enthalten: Nein
Batterie (Kapazität in mAh): 2xaa
Lichtquelle: Led smd
Lumen: 15
Farbe: Schwarz
Garantie: 2 ANNI
Breite (mm): 109
Tiefe (mm): 22
Höhe (mm): 237
Gewicht (kg): 0,145
Art der Verpackung: Display 12 pz

Hersteller: VELAMP
Hersteller-Nummer: IN287.012E

  • bewährte LED-Lupe / Top Qualität
  • unvergleichlicher Lesekomfort
  • Ideal für ältere Menschen
  • hohe Klarheit und gutes Licht
  • mit bequemem Griff

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: lupe, velamp lupe, VELAMP LED-Lupe, 3-fach Lupe mit LED Licht, LED-Lupe mit 3-fachem Licht, VELAMP LED-Lupe IN287.012E IN287.012E, lampe, LED-Lupe, 12599 12477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.