Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyRC MC3000 Profi Universal 50W Analyse-Ladegerät für alle Akku-Typen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SkyRC MC3000 Universal Akku-Ladegerät
SkyRC MC3000 Universal Akku-Ladegerät
SkyRC MC3000 Universal Akku-Ladegerät
SkyRC MC3000 Universal Akku-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-17270
Hersteller:
     SkyRC
Herst.-Nr.:
     MC3000 / SK-100083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
SkyRC MC3000 Profi Universal 50W Analyse-Ladegerät für alle Akku-Typen
SkyRC MC3000 Universal Akku-Ladegerät

Neueste Version 2020 mit zwei Lüftern, verbesserter Bluetooth-Empfang und verbesserte Akkukontakte am Pluspol.

SkyRC MC3000 professionelles Universal-Analyse-Ladegerät für Rundzellen
Software Version ≥1.15
Hardware Version ≥2.2

Die Erschaffung des MC 3000 Laders von SkyRC entstand aus dem Wunsch, endlich ein Ladegerät zu entwickeln das so vielseitig, präzise, robust und leistungsstark ist wie das SkyRC Hobby Ladegerät für Modellbauer, jedoch für zylindrische Einzelzellen.
Kein Ärger mehr mit Batteriehalter, kniffligen Verdrahtungen, Klemmen oder ähnlichen Do-It-Yourself-Lösungen. Aufgrund der vielen Einstellmöglichkeiten ist der MC3000 nicht für unerfahrene Anwender geeignet.

Produktmerkmale:
Grafikfähiges Matrix-Display, Kurvenanzeige am Gerät & PC
USB-Ausgang (PC Schnittstelle)
Smartphone-Steuerung
4-Schächte 10330 bis 32700, bzw. AAAA bis D (32650 und D gehen nur 2 gleichzeitig außen)
alle Schächte komplett einzeln steuerbar
Ladeschlussspannung Li-Ion (4,20V '& 4,35V), LiFePO (3,6V), CC/CV (einstellbarer Terminierung)
NiCd/NiMH/NiZn und Eneloop, dT/dV (inkl. Trickle Erhaltungsladung optional)
0,05A bis 3A Laden mit wählbarem Ladeschluss, 4*2A
0,01A bis 4x1A oder 1x2A Entladen mit wählbarem Entladeschlussspannung
Diverse Cycle-/Refresh Modi
Storage Programm zum Laden/Entladen auf wählbare Lagerspannung
Innenwiderstandsmessung, Kapazitätsmessung (mAh und Energie Wh) bei allen Programmen
Lade Entladekurven, Datenexport und Fernsteuerung am PC per MicroUSB
Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen
Fernsteuerung per Bluetooth 4.0 mit iOS & Android App
Temperaturgesteuerter Lüfter, einstellbare Temperaturschwelle Firmware-Upgrade über PC-USB Powerpack Funktion 5V, 2.1A


Akku-Typ Unterstützung:
NiMH / NiCd / NiZn / Eneloop / Lithium-Ion / LiFEPo4.35 / LiFePO4


Akku-Größen-Unterstützung:
AAAA, AAA, AA, Sub-C, C, D **, 10340, 10350, 10440, 10500, 12340,
12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16340,
RCR123, 16500, 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500,
18650, 18700, 20700*, 21700*, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 32600 ** 32650 **

* max. Länge 72mm - geschützte Variante mit 75mm passt nicht hinein

** Nur 2-Zellen dieser größe können gleichzeitig geladen werden.

Technische Daten:
Eingangsleistung: DC 11-18V/4A
Ladestrom: 0,05A - 3,00A
Entladestrom: 0,05A - 2,00A
Ladeleistung: 50W
Entladeleistung: 15W
Maße: 200 mm × 124 mm × 69 mm
Gewicht: 600 g (ohne Batterien u. Netzkabel)

Hersteller: SKYRC
Hersteller-Nummer: MC3000 / SK-100083

  • für sämtliche Akkus
  • für fast alle Rundzellen
  • Akkus Laden, Entladen & Analysieren
  • mit PC-Software & Smartphone APP
  • 50 Watt Gesamt Ladeleistung!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät li-ion, SkyRC Ladegerät, SkyRC MC3000 Profi Universal 50W Analyse-Ladegerät für alle Akku-Typen, SkyRC MC3000 Universal Akku-Ladegerät, SkyRC Ladegerät MC3000 / SK-100083 MC3000 / SK-100083, ladegeraet, Ladegerät, 12600 12478
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.