Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-600AE 2/3A 700mAh NiCD Akku Flattop 1,2V, bauähnlich zu Sanyo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/3A (700mAh) Zelle 1.2V Ni-CD
2/3A (700mAh) Zelle 1.2V Ni-CD
2/3A (700mAh) Zelle 1.2V Ni-CD
2/3A (700mAh) Zelle 1.2V Ni-CD
Artikel-Nr.:
     932-17281
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     KR-600AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
KR-600AE 2/3A 700mAh NiCD Akku Flattop 1,2V, bauähnlich zu Sanyo
2/3A (700mAh) Zelle 1.2V Ni-CD

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 600 - 700 mAh
Zellengröße: 2/3 A
System: Ni-CD
Höhe: 29,5 mm
Ø: 17 mm
Plus-Pol: Flat-Top
Gewicht: 22g
ohne Lötfahne

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: KR-600AE

  • Industriezelle 29,5 x 16,7 mm
  • lange Lebensdauer
  • 1,2 Volt 700 mAh Akku
  • Flatop, flacher Plus-Pol
  • ohne Lötfahne

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 1,2v, ni-cd akku, industrieakku nicd, CP Industriezelle, KR-600AE 2/3A 700mAh NiCD Akku Flattop 1,2V, bauähnlich zu Sanyo, 2/3A (700mAh) Zelle 1.2V Ni-CD, CP Industriezelle KR-600AE 2/3A cadnica kr600, 304-14701-kr-600ae-700mah-akku-nicd-flattop-700mah-2-3-a-kan-zahnbuersten-akku-sanyo-industriezelle-n-500ac-cadnica-2-3-a-nicd-xcell-2-3-a-xcell-1300-2-3a-600-zelle-industriezelle-xcell-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.