Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Uponor UP 75 Akku-Pressmaschine, 12V 3000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reserveakku 12V 3Ah NiMH für Uponor UP-75
Reserveakku 12V 3Ah NiMH für Uponor UP-75
Reserveakku 12V 3Ah NiMH für Uponor UP-75
Reserveakku 12V 3Ah NiMH für Uponor UP-75
Reserveakku 12V 3Ah NiMH für Uponor UP-75
Artikel-Nr.:
     932-17293
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     UP75 / 1006949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPONOR Werkzeugakku
AkkuUponor UP 75 Akku-Pressmaschine...
Reserveakku 12V 3Ah NiMHUponor UP-7...
UPONOR Werkzeugakku UP75 / 1006949 ...
Akku für Uponor UP 75 Akku-Pressmaschine, 12V 3000mAh
Reserveakku 12V 3Ah NiMH für Uponor UP-75

Ersatz Akku für Uponor UP-75 Pressen sowie allen anderen 12 Volt Akku.

Technische Angaben:
- 12Volt
- 3,0Ah
- NiMH Akku
- Gewicht 0,6 kg
- mit Panasonic High-Power Cells
- kein original Klauke Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: UP75 / 1006949

Passend für Hersteller: UPONOR - (Kein ORIGINAL UPONOR Produkt!)

  • kein original UPONOR Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Uponor Akku
  • Ladbar mit dem original Uponor Ladegerät
  • ersetzt Uponor UP-75 Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.