Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für ein 18650 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeppower Box M1 für 1x 18650 transparent
Keeppower Box M1 für 1x 18650 transparent
Keeppower Box M1 für 1x 18650 transparent
Keeppower Box M1 für 1x 18650 transparent
Artikel-Nr.:
     932-17309
Hersteller:
     KEEPPOWER
Herst.-Nr.:
     M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox
Aufbewahrungsbox für ein 18650 Akku
Keeppower Box M1 für 1x 18650 transparent

Aufbewahrungsbox von Keeppower für 1x 18650 (transparent)


Material Kunststoff
geeignet für Zellen < 69,5 mm
Voraussichtliche Lebensdauer 10.000x sperren und entsperren
Anwendung für einzelne 18650 Zelle
Gewicht 11g
Breite 28 mm
Länge 82 mm
Höhe 22,5 mm

Ein Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hersteller: KEEPPOWER
Hersteller-Nummer: M1

  • ideale Transportbox für 18650 Akkus
  • sehr stabil und handlich
  • für eine 18650 Zelle geeignet
  • für geschützte und ungeschützte Akkus

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Keeppower Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxein 18650 Akku, Keeppower Box M11x 18650 transparent, Keeppower Aufbewahrungsbox M1 M1, keeppower-m1-transportbox-transparente-schutzhuelle-fuer-18650-akku-aufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.