Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Volt 3000 mAh Akku für Somfy K8 / K10 / K12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Somfy 6V/3.0Ah NiMH
Akku für Somfy 6V/3.0Ah NiMH
Akku für Somfy 6V/3.0Ah NiMH
Akku für Somfy 6V/3.0Ah NiMH
Akku für Somfy 6V/3.0Ah NiMH
Artikel-Nr.:
     932-17310
Hersteller:
     KRAFTMAX
Herst.-Nr.:
     K8 / K10 / K12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Akku-Pack
6 Volt 3000 mAh AkkuSomfy K8 / K10 ...
AkkuSomfy 6V/3.0Ah NiMH
Bosch Akku-Pack K8 / K10 / K12 K8 /...
6 Volt 3000 mAh Akku für Somfy K8 / K10 / K12
Akku für Somfy 6V/3.0Ah NiMH

Akku für Bosch Roll-Lift Somfy 6-Volt 3,0Ah Ni-MH

Technische Daten / Specifications
Typ / Type: NiMH
Kapazität / Capacity: 3000mAh
Spannung / Voltage: 6,0V
Abmessungen / Measure: 86,95 x 68,30 x 22,97 mm
ersetzt folgende Akku-Modelle: Bosch 9 500 005, 9000163, FD252/10, 8781105908, 710055, 8787335119
Der Akku ist passend für / fits the following
Bosch Roll-Lift K10 / K12

Bosch Rollfix D870E / D962E / FDD087 / FDD087D / 861E

Bosch Somfy Easy-Lift D14 / K8 / K10 / K12

Hersteller: KRAFTMAX
Hersteller-Nummer: K8 / K10 / K12

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • Akkupack 6V / 3Ah / 18Wh
  • mit MOLEX-3031-3P-2 Pole Stecker
  • für Bosch SOMFY K8 / K10 / K12
  • für alle Roll-Lift & Easy-Lift mit 6V

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.