Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower Blei-Akku MP15-12C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower Blei-Akku MP15-12C
Multipower Blei-Akku MP15-12C
Artikel-Nr.:
     932-17317
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP15-12C
EAN/GTIN:
     4062438101212
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Antriebsbatterie
Multipower Blei-Akku MP15-12C
Multipower Blei-Akku MP15-12C

Technische Daten:

System: Pb
Spannung: 12,0 Volt
Nennkapazität: 15 Ah
Stecksystem: Faston 6,3 mm
Gebrauchsdauer nach Eurobat: 3-5 Jahre
Eigenschaften: zyklenfest
Länge: 151 mm
Breite: 99 mm
Höhe: 104,5 mm
Gewicht: 4550 g
VdS-Zulassung: Nein

Hersteller: MULTIPOWER
Hersteller-Nummer: MP15-12C

  • bewährter Qualitätsakku
  • Zyklenfest
  • geeignet als Antriebsbatterie
  • verschlossen durch Ventilregulierung
  • wartungsfrei, kein Gefahrgut

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerbatterie, Staplerbatterie, Traktionsbatterien, bleiakku ladegerät 12v, traktionsbatterien, Multipower Bleiakku, Multipower Blei-Akku MP15-12C, Multipower Bleiakku MP15-12C MP15-12C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 40,02*
€ 53,29*
Lager 932
10
€ 5,50*
ab € 37,40*
€ 53,90*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.