Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtar 1,5V Li-Ion Mignon Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtar AA 1.5V Li-ion Akku 2,0Ah
Xtar AA 1.5V Li-ion Akku 2,0Ah
Xtar AA 1.5V Li-ion Akku 2,0Ah
Xtar AA 1.5V Li-ion Akku 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     932-17326
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     AA 1.5V Li-ion
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Xtar 1,5V Li-Ion Mignon Akku
Xtar AA 1.5V Li-ion Akku 2,0Ah

Der Akku ist auf Grund seiner Eigenschaften ideal geeignet für Wetterstation, Blitzgeräte, Kamera, Wildkameras, Funkgeräte oder Spielzeug.
Der größte Vorteil, ist die konstante Spannung von 1,5 Volt, bei NiMH Akkus oder die normalen Alkaline Batterien, fällt die Spannung sehr schnell ab und geht bis zu 0,9V, dieser Spannungsabfall ist hier nicht möglich.
Die integrierte Elektronik, reglelt die Spannung immer von 3,6V auf 1,5V Ausgangsspannung.

Wichtig Hinweis zu diesem 1.5V Lithium-Ion Akku:

Das Aufladen von den 1,5V Li-Ion Akkus ist nur mit einem dafür ausgelegten Ladegerät möglich. Das einzige geeignete Ladegerät, ist das XTAR BC4.
Aufladen mit einem herkömmlichem Ladegerät für NiMH/NiCD oder Li-Ionen Akkus ist nicht erlaubt!
Ladegeräte für Li-Ion 1,5V Akkus von anderen Herstellern sind nicht kompatibel.

Technische Daten:
Nennspannung: 1,5 Volt (konstant)
Nennkapazität: 2000 mAh
Nennenergie: 3,3 Wh
Maximaler Entladestrom: 2000 mA
Arbeitstemperatur: -20° bis 60°C
Lebenserwartung: > 1000 Ladezyklen
Ladestrom / Ladung: nur mit dem Xtar BC4 Ladegerät!
Gewicht: 19 Gramm
Durchmesser: 14,5 mm
Höhe: 50,0 mm

Hersteller: XTAR
Hersteller-Nummer: AA 1.5V Li-ion

  • echte 1,5 Volt bis zum Entladeschluß
  • nur Ladbar mit dem Xtar BC4 Ladegerät
  • hohe Kapazität von 2000 mAh
  • mit bis zu 2 A belastbar
  • geschützter Li-Ion Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 1,5v, li-ion akku, lithium-ionen-akku 2,0 ah, Xtar Mignon-Akku, Xtar 1,5V Li-Ion Mignon Akku, Xtar AA 1.5V Li-ion Akku 2,0Ah, Xtar Mignon-Akku AA 1.5V Li-ion AA 1.5V Li-ion, 12685 12536
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.