Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Wolf Accu 60 Typ 7084680 3,6 Volt NiMH Akku (7084916)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V 2.0Ah Ersatzakku für Wolf 60 (7084916)
3,6V 2.0Ah Ersatzakku für Wolf 60 (7084916)
Artikel-Nr.:
     932-17330
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     7084916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
Akku passend für Wolf Accu 60 Typ 7084680 3,6 Volt NiMH Akku (7084916)
3,6V 2.0Ah Ersatzakku für Wolf 60 (7084916)

Akku passend für Wolf Accu 60 Typ 7084680 3,6 Volt NiMH Akku, ersetzt (7084916) Akkupack

Technische Daten:
Nenn-Spannung: 3,6 Volt
Nenn-Kapazität: 2000 mAh
Nenn-Energie: 7,2 Wh
Chem. System: NiMH (Nickel-Metallhydrid)
Gewicht: 150 Gramm
Zellen: 3 x Größe Sub-C

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 7084916

Passend für Hersteller: Wolf-Garten - (Kein ORIGINAL Wolf-Garten Produkt!)

  • Wof-Garten Akku Nr.: 7084916
  • 3,6 Volt Akku NiMH

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Wolf-Garten Geräte-Akku, Akku passend für Wolf Accu 60 Typ 7084680 3,6 Volt NiMH Akku (7084916), 3,6V 2.0Ah Ersatzakku für Wolf 60 (7084916), Wolf-Garten Geräte-Akku 7084916 Accu60, Geräte-Akku, 12689 12540
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.