Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Klauke RAM3 9,6V 3.0Ah Ni-MH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Klauke 9,6V/3,0Ah RAM3 Akku NiMH
Akku für Klauke 9,6V/3,0Ah RAM3 Akku NiMH
Akku für Klauke 9,6V/3,0Ah RAM3 Akku NiMH
Akku für Klauke 9,6V/3,0Ah RAM3 Akku NiMH
Artikel-Nr.:
     932-17331.2
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     RAM 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersatzakku für Klauke RAM3 9,6V 3.0Ah Ni-MH Akku
Akku für Klauke 9,6V/3,0Ah RAM3 Akku NiMH

Ersatzakku passend für Klauke RAM1, RAM2 und RAM3, der Akku kann innerhalb von 40 Minuten mit der Schnelllade-Funktion geladen werden und reicht für ca. 85 Pressungen beim 2,0Ah Akku, somit hat man genug Energie zur Verfügung.

Technische daten:
Nennspannung: 9,6 Volt
Nennkapazität: 3000 mAh
Nennenergie: 28,8 Wh
Chem. System: Ni-MH
Gewicht: 540 Gramm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: RAM 3

Passend für Hersteller: Klauke - (Kein ORIGINAL Klauke Produkt!)

  • hergestellt in Deutschland
  • kompatibel zu Klauke 9.6V Akku und Ladegerät
  • 9,6 Volt 3,0Ah NiMH Akku
  • passend für Klauke Mini der 9,6V Serie
  • ersetzt RAM3 / RAM-3 / RAM 3 Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Klauke Werkzeugakku, Ersatzakku für Klauke RAM3 9,6V 3.0Ah Ni-MH Akku, Akku für Klauke 9,6V/3,0Ah RAM3 Akku NiMH, Klauke Werkzeugakku RAM 3 RAM 3, 12897 12541
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.