Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-AAUC Mignon Akku Ni-MH 1,2V / 1200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDK HR-AAUC 1,2V / 1200mAh Zelle
FDK HR-AAUC 1,2V / 1200mAh Zelle
FDK HR-AAUC 1,2V / 1200mAh Zelle
FDK HR-AAUC 1,2V / 1200mAh Zelle
Artikel-Nr.:
     932-17342
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     HR-AAUC-SECE-F01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
FDK HR-AAUC Mignon Akku Ni-MH 1,2V / 1200mAh
FDK HR-AAUC 1,2V / 1200mAh Zelle

Technische Daten:

Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 1650 mAh
VPE: Stück
Zellentyp: Industrie
Höhe (netto): 50 mm
Durchmesser (netto): 14,2 mm
Nettogewicht: 22 g
Bruttogewicht: 22 g
IEC-Bezeichnung: HR6
Lötfahne: ohne

Hersteller: FDK Corporation
Hersteller- Art. Nr.: HR-AAU
EAN-Nr.: 4042883100329

Hersteller: FDK
Hersteller-Nummer: HR-AAUC-SECE-F01

Passend für Hersteller: FDK Corporation - (Kein ORIGINAL FDK Corporation Produkt!)

  • bewährte Sanyo / FDK Qualität
  • Überladefest
  • ausgelegt auf langer Lebensdauer
  • zuverlässig bis zum Schluß

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku, aa akku, fdk akku aa, FDK Corporation Mignon Akku, FDK HR-AAUC Mignon Akku Ni-MH 1,2V / 1200mAh, FDK HR-AAUC 1,2V / 1200mAh Zelle, FDK Corporation Mignon Akku HR-AAUC-SECE-F01 HR-AAUC-SECE-F01, Mignon Akku, 12714 12552
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.