Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku Sub-C 1,2V / 3600mAh NiMH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell X3600SCR Zelle, Lötfahne U-Form
Xcell X3600SCR Zelle, Lötfahne U-Form
Xcell X3600SCR Zelle, Lötfahne U-Form
Artikel-Nr.:
     932-17343.1
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     118615-LF-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku Sub-C
Sub-C Akku
XCell Akku Sub-C 1,2V / 3600mAh NiMH Akku
Xcell X3600SCR Zelle, Lötfahne U-Form

Zellengröße: SC (Sub-C)
Chem. System: Ni-MH
Nenn-Spannung: 1,2 Volt
Nennkapazität: 3600 mAh
Zellentyp: Industrie Hochstrom
Höhe: 43,5 mm
Durchmesser: 23 mm
Gewicht: 59 g
Lötfahne: in U-Form

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 118615-LF-U

  • gutes Strom zu Kapazität Verhältnis
  • gute Lebensdauer
  • bewährtes chem. Akkusystem
  • absolut Sicher
  • mit Lötfahne U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku sub-c nimh, akku sub c, Xcell Industriezelle, XCell Akku Sub-C 1,2V / 3600mAh NiMH Akku, Xcell X3600SCR Zelle, Lötfahne U-Form, Xcell Industriezelle 118615-LF-U 118615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.