Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku Sub-C 1,2V / 4300 mAh NiMH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell SC4300 Sub-C Zelle, Lötfahne U-Form
Xcell SC4300 Sub-C Zelle, Lötfahne U-Form
Xcell SC4300 Sub-C Zelle, Lötfahne U-Form
Xcell SC4300 Sub-C Zelle, Lötfahne U-Form
Xcell SC4300 Sub-C Zelle, Lötfahne U-Form
Artikel-Nr.:
     932-17344.1
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     123409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku Sub-C
Sub-C Akku
XCell Akku Sub-C 1,2V / 4300 mAh NiMH Akku
Xcell SC4300 Sub-C Zelle, Lötfahne U-Form

Zellengröße: SC (Sub-C)
Chem. System: Ni-MH
Nenn-Spannung: 1,2 Volt
Nennkapazität: 4300 mAh
Zellentyp: Industrie Hochstrom
Höhe: 43,5 mm
Durchmesser: 23 mm
Gewicht: 60 g
Lötfahne: Lötfahne U-Form

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 123409

  • hohe Kapazität von 4300 mAh
  • gutes Verhältnis zu Kapazität / Lebensdauer
  • bewährtes chem. Akkusystem
  • absolut Sicher
  • mit in Lötfahne U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku sub-c nimh, akku sub c, Xcell Industriezelle, XCell Akku Sub-C 1,2V / 4300 mAh NiMH Akku, Xcell SC4300 Sub-C Zelle, Lötfahne U-Form, Xcell Industriezelle 123409 123409
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.