Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraE ICR18650 20P 3.7V 2000mAh 7.4Wh LiNiMnCoO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraE INR-18650-20P Zelle, ungeschützt, 3er Print
TerraE INR-18650-20P Zelle, ungeschützt, 3er Print
TerraE INR-18650-20P Zelle, ungeschützt, 3er Print
TerraE INR-18650-20P Zelle, ungeschützt, 3er Print
TerraE INR-18650-20P Zelle, ungeschützt, 3er Print
Artikel-Nr.:
     932-17349.4
Hersteller:
     BMZ
Herst.-Nr.:
     609425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMZ Li-Ion Akku
TerraE ICR18650 20P 3.7V 2000mAh 7....
TerraE INR-18650-20P Zelle, ungesch...
BMZ Li-Ion Akku 609425 609425
TerraE ICR18650 20P 3.7V 2000mAh 7.4Wh LiNiMnCoO2
TerraE INR-18650-20P Zelle, ungeschützt, 3er Print

Allround Li-Ion Zelle für sehr viele Anwendungen, besonders für den Powertool Bereich geeignet, da die Zelle mit bis zu 20A konstant Strom belastet werden kann.

TECHNISCHE DATEN:
Nennkapazität 2000 mAh
Min. Kapazität 1950 mAh
max. Entladestrom 20 A
Nennspannung 3.7 V
Ladeschluß-Spannung: 4.2 V
Entladeschluß-Spannung: 2.5 V
Nennenergie: 7.4 Wh
Chem. System: LiNiMnCoO2
Gewicht 42 g
Innenwiderstand: ≤ 20mΩ
Temperaturfenster Entladen: -20°C bis +75°C
Temperaturfenster Laden: 0°C bis +50°C
ungeschützter Akku: ja, ohne BMS
Kontakte: 3er Print Anschluss

Hersteller: BMZ
Hersteller-Nummer: 609425

  • Powertool Zelle
  • sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis
  • bis 20A konstant belastbar
  • ungeschützte, Zelle
  • mit 3er Print Anschluss

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.