Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPP Blei-Akku NPD12-7.2 12V / 7,2Ah Zyklentyp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPD12-7.2Ah Bleiakku 12V 7.2V Zyklenfest
NPD12-7.2Ah Bleiakku 12V 7.2V Zyklenfest
Artikel-Nr.:
     932-17388
Hersteller:
     NPP
Herst.-Nr.:
     NPD12-7.2Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Antriebsbatterie
NPP Blei-Akku NPD12-7.2 12V / 7,2Ah Zyklentyp
NPD12-7.2Ah Bleiakku 12V 7.2V Zyklenfest

» Der ideale 12V Blei-Akku für tägliches Laden und Entladen, der NPD12-7.2 12V / 7,2Ah Zyklentyp Akku ✓ geeignet als Antriebsbatterie, Traktions-Batterie ★

TECHNISCHE DATEN:
System: Pb
Spannung: 12,0 Volt
Nennkapazität: 7200 mAh
Stecksystem: Faston 6,3 mm
Gebrauchsdauer nach Eurobat: 6-9 Jahre
Eigenschaften: zyklenfest
Ladestrom max.: 2,16A
Entladestrom max.: 108A (max. 5 Sekunden)
Eigenschaften: wartungsfrei
Länge (netto): 151 mm
Breite (netto): 65 mm
Höhe (netto): 100 mm
Nettogewicht: 2600 g
Hersteller: NPP

Hersteller: NPP
Hersteller-Nummer: NPD12-7.2Ah

  • Zyklenfest & wartungsfrei
  • Lebensdauer: 6-9 Jahre
  • Standardgröße eines 7,2Ah Akkus
  • Auslaufsicher

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerbatterie, Staplerbatterie, Traktionsbatterien, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, traktionsbatterien 12v 7.2 ah, antriebsbatterie 12v, traktionsbatterien, NPP Bleiakku, NPP Blei-Akku NPD12-7.2 12V / 7,2Ah Zyklentyp, NPD12-7.2Ah Bleiakku 12V 7.2V Zyklenfest, NPP Bleiakku NPD12-7.2Ah NPD12-7.2Ah, 12803 12598
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
107
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 22,44*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 21,99*
€ 31,64*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.