Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nimbus Grip Universal Arbeitshandschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nimbus Grip Arbeitshandschuh, Größe XXL / 11 (1 Paar)
Nimbus Grip Arbeitshandschuh, Größe XXL / 11 (1 Paar)
Nimbus Grip Arbeitshandschuh, Größe XXL / 11 (1 Paar)
Artikel-Nr.:
     932-17394.3
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11748 XXL / 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Nimbus Grip Universal Arbeitshandschuh
Nimbus Grip Arbeitshandschuh, Größe XXL / 11 (1 Paar)

Nylon Strickhandschuhe mit Nitril-Schaum Beschichtung, optimierte Griffigkeit durch Nitril-Noppen

Größe: XXL / 11
Anzahl: 1 Paar

Arbeitshandschuh Nimbus Grip, der Nylon Strickhandschuh mit Noppen mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

Optimierte Griffigkeit durch Nitril-Noppen
Wirtschaftliches Preis-/ Leistungsverhältnis
Auf öligen, fettigen und nassen Oberflächen
Für bestes Tastempfinden
Extra strapazierfähig
Sehr leicht
Rundum atmungsaktiv


Anwendung
Für alle anspruchsvollen Arbeiten auf öligen, fettigen und nassen Oberflächen. In Bereichen wie Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Feinmontage, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Material
Nahtlos feingestricktes Nylon, 15G.

Beschichtung
Neuester Nitril-Mikroschaum, sehr leicht und sehr dünn für 360° Atmungsaktivität, zusätzlich erhöhte Abriebfestigkeit durch Noppen nach EN 388 Leistungsklasse 4, silikonfrei.

Eigenschaften
Optimierte Griffigkeit durch Noppenstruktur
Wärmeableitend, verhindert Schwitzen
Optimierte Kontur-Passform der Finger für bestes Tastempfinden
Flexibel und bequem bei jeder Handbewegung, verhindert Handermüdung

Hersteller: SÄNGER
Hersteller-Nummer: 11748 XXL / 11

  • Optimierte Griffigkeit durch Nitril-Noppen
  • Auf öligen, fettigen und nassen Oberflächen
  • Rundum atmungsaktiv
  • Extra strapazierfähig
  • sehr gutes Tastempfinden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, montagehandschuh xxl, Sänger Schutzhandschuh, Nimbus Grip Universal Arbeitshandschuh, Nimbus Grip Arbeitshandschuh, Größe XXL / 11 (1 Paar), Sänger Schutzhandschuh 11748 XXL / 11 11748 XXL / 11, Schutzhandschuh, 12818 12604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.