Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Mignon AA Akku Ni-MH 1,2V / 2900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell 2900 mAh Akku HR6 1,2V, ohne Lötfahne
Xcell 2900 mAh Akku HR6 1,2V, ohne Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-17399
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     133907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
XCell Mignon AA Akku Ni-MH 1,2V / 2900mAh
Xcell 2900 mAh Akku HR6 1,2V, ohne Lötfahne

Schnellladefähiger Hochleistungsakku mit höchster Kapazität und Energiedichte. Zuverlässig und mit langer Lebensdauer – für zahlreiche Einsatzgebiete geeignet! Dieser Akku mit höchster Kapazität ist die ideale Lösung für Geräte mit hohem und gleichmäßigem Energiebedarf. Er lässt sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Kostensparender Ersatz für Einwegbatterien durch die Möglichkeit des Wiederaufladens. Weniger Verpackung in der 4er Folie.

optimal geeignet für Blitzgeräte, Kameras, Camcorder, Game-Controller, Radios, Spielzeug usw.
grundsätzlich überall dort, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen


Technische Daten:
Zellengröße: HR6 / AA / Mignon
System: Ni-MH
Spannung: 1,2 Volt
Maximale Ladespannung: 1,5 Volt
Nennkapazität: 2900 mAh
Mininmal-Kapazität: 2650mAh
Ladestrom max.: 795 mA
Entladestrom max: 5000 mA
Temperatur entladen: -20 … +65°C
Innenwiderstand: < 35 mΩ
Zellentyp: Konsumer
Höhe (netto): 50,5 mm
Durchmesser (netto): 14,5 mm
Lieferumfang: 1 Akku (Bulk Verpackung)

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 133907

  • bewährte XCELL Qualität
  • Akku mit hoher Leistung
  • 1,2 Volt / 2900 mAh / Ni-MH
  • 5A Entladestrom maximal
  • ohne Lötfahne

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, Xcell Mignon Akku, XCell Mignon AA Akku Ni-MH 1,2V / 2900mAh, Xcell 2900 mAh Akku HR6 1,2V, ohne Lötfahne, Xcell Mignon Akku 133907 133907
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
17600
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,73*
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,88*
€ 3,90*
ab € 2,94*
€ 4,39*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.