Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell LR03 Micro Performance Alkaline 100er Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell LR03 Batterien Alkaline 10er Box
Xcell LR03 Batterien Alkaline 10er Box
Xcell LR03 Batterien Alkaline 10er Box
Xcell LR03 Batterien Alkaline 10er Box
Artikel-Nr.:
     932-17401
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     146960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
XCell LR03 Micro Performance Alkaline 100er Box
Xcell LR03 Batterien Alkaline 10er Box

Ideale Energiequelle bei dauerhafter Leistung: Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen usw. sind diese Alkaline Batterien perfekt.



Technische Daten:

Zellengröße: AAA (Micro)
System: AlMn
Spannung: 1,5 Volt
VPE: 10er Folie
Höhe (netto): 44,50 mm
Durchmesser (netto): 10,4 mm
IEC-Bezeichnung: LR03

Hersteller: XCell
EAN-Nr.: 4042883469600

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 146960

  • hervorragendes Preis / Leistungs -Verhältnis
  • bewährte Xcell Qualitäts-Batterien
  • in praktischer 10er Folie
  • 1.5V Alkaline Batterien
  • lange Lagerfähigkeit

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, aaa batterien xcell, Xcell Micro Batterie, XCell LR03 Micro Performance Alkaline 100er Box, Xcell LR03 Batterien Alkaline 10er Box, Xcell Micro Batterie 146960 146960, 12829 12611
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.