Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eve NR18650/25P Li-Ion Zelle 3,6V 2,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eve Li-Ion INR18650 25P 3,6V 2,5Ah Zelle
Eve Li-Ion INR18650 25P 3,6V 2,5Ah Zelle
Eve Li-Ion INR18650 25P 3,6V 2,5Ah Zelle
Eve Li-Ion INR18650 25P 3,6V 2,5Ah Zelle
Eve Li-Ion INR18650 25P 3,6V 2,5Ah Zelle
Artikel-Nr.:
     932-17405.4
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     INR18650/25P-S47-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eve Li-Ion Akku
Eve NR18650/25P Li-Ion Zelle 3,6V 2...
Eve Li-Ion INR18650 25P 3,6V 2,5Ah ...
Eve Li-Ion Akku INR18650/25P-S47-LF...
Eve NR18650/25P Li-Ion Zelle 3,6V 2,5Ah
Eve Li-Ion INR18650 25P 3,6V 2,5Ah Zelle

High-Power-Tool Zelle für Hohe Dauerströme bestens geeignet. Eve NR18650/25P Li-Ion Zelle 3,6V 2,5Ah, Akku mit 30A Dauerstrom, ungeschützt, ohne Lötfahne

Technische Daten:
Nennspannung: 3,6 Volt
Ladeschluss-Spannung: 4,2 Volt
Entladeschluss-Spannung: 2,5 Volt
Nennkapazität: 2500 mAh
Nenn-Energie: 9,0 Wh
Schnell-Laden: 4A max.
Ladeverfahren: CCCV
Max. Dauer-Entladestrom: 30A
Gewicht: 48 Gramm
Temperatur Laden: 0 bis 45°C
Temperatur Entladen: -20 bis 60°C
Höhe: 65.00±0.15mm
Durchmesser: 18.35±0.10mm
Innenwiderstand: ≤ 18mΩ
geschützer Akku: nein
Lötfahne: ohne

Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit einer Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium-Ionen Zellen und Akkupacks nur durch autorisiertes Fachpersonal verbaut oder repariert werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.


Lieferumfang:
1x EVE INR18650/25P-S47-LF - 2500mAh, Lithium-Ion-Akku, Version C

Hersteller: EVE
Hersteller-Nummer: INR18650/25P-S47-LF

  • Hoher Dauerstrom bis zu 30A
  • 3,6 Volt / 2500 mAh / 9Wh
  • High-Power-Tool Zelle
  • ungeschützter Akku, ohne BMS
  • ohne Lötfahne

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Ion Akku, 13169 12615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.