Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-Batterie, 2R10R, 3010, 2010, 3 Volt 73x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-Batterie
Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-Batterie
Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-Batterie
Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-Batterie
Artikel-Nr.:
     932-17435
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     2R10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AccuCell Adapter
Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-B...
Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-B...
AccuCell Adapter 2R10 2R10
Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-Batterie, 2R10R, 3010, 2010, 3 Volt 73x21mm
Adapter Batterie 2R10 Duplex Stab-Batterie

Der CR123A auf 2R10 Batterie-Adapter verwandelt eine CR123 3,0 Volt Batterie zu einer 2R10 Duplex Stab-Batterie.
Der hochwertige Aluminium Adapter kann immer wieder verwendet werden. Wenn die alte Batterie leer ist, kann diese durch eine primär Cr123A Batterie ersetzt werden oder durch eine wiederaufladbare RCR123A LFP Zelle ersetzt werden.
Beim Kauf des Adapters ist eine CR123A Batterie enthalten, somit ist ihre 2R10 Batterie sofort einsatzfähig. Der Alu-Batterie-Adapter ist made in Germany.

TECHNISCHE DATEN:
System Adapter: Stab Batterie 2R10 N
Material: Aluminium
Abmessung Länge: 73 mm
Abmessung Durchmesser: 21 mm
Gewicht: 40 Gramm
Batterie: CR123A
Spannung: 3,0 Volt
Kapazität: ca. 1600 mAh

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: 2R10

  • idealer Ersatz für 2R10 Stab-Batterie
  • hergestellt in Deutschland
  • Adapter aus Aluminium gefräst
  • inkl. 3,0 Volt CR123A Batterie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Adapter, 12893 12645
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.