Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPlus US 12-3.4 12V 3.4 Ah Bleiakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPLUS US 12-3,4 Bleiakku
UPLUS US 12-3,4 Bleiakku
Artikel-Nr.:
     932-17460
Hersteller:
     UPLUS
Herst.-Nr.:
     US12-3.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 12v 3,4ah
UPlus US 12-3.4 12V 3.4 Ah Bleiakku
UPLUS US 12-3,4 Bleiakku

UPLUS US 12-3.4 Bleiakku mit 12 Volt 3,4 Ah mit 4,8 mm Steckanschlüssen
Spannung: 12 Volt
Nennkapazität: 3400mAh / 3,4 Ah
Nennenergie: 40,8 Wh
Länge: 135 mm
Breite: 68 mm
Höhe: 60,5 mm (mit Faston 65,5 mm)
Gewicht: ca. 1350 g
VdS Zulassung: ja

Hersteller: UPLUS
Hersteller-Nummer: US12-3.4

  • VdS Zulassung
  • Wartungsfreier Bleiakku
  • lange Lebensdauer bis zu 5 Jahren (25°)
  • CE zertifiziert
  • IEC 60896 Standard nach EU Batterien- Richtlinie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 12 Volt
Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, UPLUS Bleiakku, UPlus US 12-3.4 12V 3.4 Ah Bleiakku, UPLUS US 12-3,4 Bleiakku, UPLUS Bleiakku US12-3.4 US12-3.4, 12927 12670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.