Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtar 1,5V Li-Ion Micro Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtar AAA 1.5V Li-ion Akku 700mAh
Xtar AAA 1.5V Li-ion Akku 700mAh
Xtar AAA 1.5V Li-ion Akku 700mAh
Xtar AAA 1.5V Li-ion Akku 700mAh
Xtar AAA 1.5V Li-ion Akku 700mAh
Artikel-Nr.:
     932-17463
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     AAA 1,5V- Li-Ion
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Xtar 1,5V Li-Ion Micro Akku
Xtar AAA 1.5V Li-ion Akku 700mAh

Hersteller: XTAR
Hersteller-Nummer: AAA 1,5V- Li-Ion

  • Geschützter Lithium- Ionen Akku
  • Stabile und hohe Ausgangsspannung
  • Nur ladbar mit dem Xtar BC4 und BC8 Ladegerät
  • kein Memory-Effekt
  • Hohe Leistungsfähigkeit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, aaa akku lithium-ionen 700 mah, li-ion akku, li-ion-akku 1,5v, Xtar Micro Akku, Xtar 1,5V Li-Ion Micro Akku, Xtar AAA 1.5V Li-ion Akku 700mAh, Xtar Micro Akku AAA 1,5V- Li-Ion AAA 1,5V 1200mWh (ca. 700mAh) Lithium Ionen Akku, Micro Akku, 12936 12673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.