Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 St. AP Ersatzakku zu Makita BL1850 mit 18V 5,0Ah Li-Ion inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x P5108 Akku für Makita BL1850 inkl. Wandhalter
2 x P5108 Akku für Makita BL1850 inkl. Wandhalter
2 x P5108 Akku für Makita BL1850 inkl. Wandhalter
2 x P5108 Akku für Makita BL1850 inkl. Wandhalter
2 x P5108 Akku für Makita BL1850 inkl. Wandhalter
Artikel-Nr.:
     932-17559
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BL1850 / P5108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
akku für makita
2 St. AP Ersatzakku zu Makita BL1850 mit 18V 5,0Ah Li-Ion inkl. Wandhalterung
2 x P5108 Akku für Makita BL1850 inkl. Wandhalter

Blackfort BF15340 Lithium-Ionen Ersatzakku für die 18 Volt Makita Makstar Serie. Der Akku ersetzt den BL1850 Akku vollwertig mit 18 Volt und 5,0 Ah Kapazität. Der Blackfort Akku kann mit den original Ladegeräten von Makita aufgeladen werden. Die integrierte Schutzelektronik schützt den BF15340 Akku vor Überladung und Kurzschluss.
Der Akku ist "Made in Germany"!

Technische Angaben:
- Blackfort Markenprodukt
- Li-Ion Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität: 5,0 Ah
- Energie: 90 Wh
- Gewicht 650 g
- Abmessungen:
- Breite: 74 mm
- Höhe: 62 mm
- Länge: 114,5 mm
- passend für Makita BL1850
- mit integrierter Schutzelektronik
- hergestellt in Deutschland

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BL1850 / P5108

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • inkl. einer Wandhalterung
  • 2 X P5108 Akku mit 18V und 5Ah
  • Ladbar mit den original Ladegeräten
  • Für den Dauereinsatz geeignet
  • Hergestellt in Deutschland!

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: MAKITA Werkzeugakku, 2 St. AP Ersatzakku zu Makita BL1850 mit 18V 5,0Ah Li-Ion inkl. Wandhalterung, 2 x P5108 Akku für Makita BL1850 inkl. Wandhalter, MAKITA Werkzeugakku BL1850 / P5108 BL1850 / P5108, akku, Werkzeugakku, 13191 12770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.