Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efest IMR14500 V1 Li-Ion Akku 3,7V 700mAh ungeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Efest IMR14500 Li-Ion Akku 3,7V 700mAh Lötfahne in U- Form
Efest IMR14500 Li-Ion Akku 3,7V 700mAh Lötfahne in U- Form
Efest IMR14500 Li-Ion Akku 3,7V 700mAh Lötfahne in U- Form
Artikel-Nr.:
     932-17572.1
Hersteller:
     EFEST
Herst.-Nr.:
     IMR14500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Efest Li-Ion Akku
Efest IMR14500 V1 Li-Ion Akku 3,7V ...
Efest IMR14500 Li-Ion Akku 3,7V 700...
Efest Li-Ion Akku IMR14500 IMR14500
Efest IMR14500 V1 Li-Ion Akku 3,7V 700mAh ungeschützt
Efest IMR14500 Li-Ion Akku 3,7V 700mAh Lötfahne in U- Form

Eine von Efest mitentwickelte, leistungsfähige Stromzelle mit sicherer, chemischer Zusammensetzung (Lithium-Mangan.) Das Mangan reagiert nicht mit Lithium, daher haben diese Zellen eine hohe Eigensicherheit.

Efest IMR 14650 - Lithium-Ionen Akku
Kapazität 950mAh
Nennspannung 3,7V
Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V
Entladeschlussspannung 2,75V
Schutzschaltung BMS nicht vorhanden
Entladestrom konstant 8A
Ladestrom langsam 0 - 0,5A/3,5h
Ladestrom schnell 1A/2,5h
Pluspol flach (Flat Top)
Chemie LiMn (IMR)
Durchmesser 14,00 mm ± 0,1 mm
Höhe 65,10 mm ± 0,1 mm
Gewicht 27 g ± 1 g

Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Hersteller: EFEST
Hersteller-Nummer: IMR14500

  • bis zu 4A konstant belastbar
  • 14 mm Durchmesser
  • 49,4 mm lang
  • Lithium-Ion Akku mit 3,6V/3,7V
  • Lötfahne in U- Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.