Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,8V / 4,5Ah NiMH AkkuPack mit Panasonic HHR450A Zelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkublock 4,8V / 4,5Ah mit Panasonic HHR450A NiMH
Akkublock 4,8V / 4,5Ah mit Panasonic HHR450A NiMH
Akkublock 4,8V / 4,5Ah mit Panasonic HHR450A NiMH
Akkublock 4,8V / 4,5Ah mit Panasonic HHR450A NiMH
Akkublock 4,8V / 4,5Ah mit Panasonic HHR450A NiMH
Artikel-Nr.:
     932-17578
Hersteller:
     AKKULINE
Herst.-Nr.:
     BF17578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-packs nimh
4,8V / 4,5Ah NiMH AkkuPack mit Panasonic HHR450A Zelle
Akkublock 4,8V / 4,5Ah mit Panasonic HHR450A NiMH

Hersteller: AKKULINE
Hersteller-Nummer: BF17578

  • mit Panasonic Industriezelle
  • lange Lebensdauer
  • bewährte Qualität
  • Universal Akku-Block
  • 4,8 Volt / 4500 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku packs, akkupack 4500mah, Akkuline Akku-Pack, 4,8V / 4,5Ah NiMH AkkuPack mit Panasonic HHR450A Zelle, Akkublock 4,8V / 4,5Ah mit Panasonic HHR450A NiMH, Akkuline Akku-Pack BF17578 BF17578, Akku-Pack, 13242 12789
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.