Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1840B Akku Li-ion 18 Volt 4 Ah mit LED Ladeanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BL-1840 Akku 18V 4Ah 197265-4 LXT Akkusystem
Makita BL-1840 Akku 18V 4Ah 197265-4 LXT Akkusystem
Makita BL-1840 Akku 18V 4Ah 197265-4 LXT Akkusystem
Makita BL-1840 Akku 18V 4Ah 197265-4 LXT Akkusystem
Artikel-Nr.:
     932-17586
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197265-4 / BL1840B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MAKITA Werkzeugakku
Makita BL1840B Akku Li-ion 18 Volt ...
Makita BL-1840 Akku 18V 4Ah 197265-...
MAKITA Werkzeugakku 197265-4 / BL18...
Makita BL1840B Akku Li-ion 18 Volt 4 Ah mit LED Ladeanzeige
Makita BL-1840 Akku 18V 4Ah 197265-4 LXT Akkusystem

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1830 Lithium-Ion mit 3,0Ah.

Technische Angaben:
- Original Makita Akku
- Li-Ion Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Leistung: 54 Wh
- Gewicht 600 g
- Abmessungen: 115mm x 75mm x 65mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: 197265-4 / BL1840B

  • Original Makita Akku
  • Makstar Schiebeakku
  • 18 Volt Li-Ion Akku 4.0 Ah
  • mit LED-Ladezustandanzeige
  • Makita LXT Akku 197265-4

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 13250 12797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.