Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efest IMR 21700 4000mAh 3,7V Li-Ion-Akku 30A ungeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Efest IMR 21700 4000mAh 3,7V Li-Ion-Akku 30A ungeschützt
Efest IMR 21700 4000mAh 3,7V Li-Ion-Akku 30A ungeschützt
Efest IMR 21700 4000mAh 3,7V Li-Ion-Akku 30A ungeschützt
Efest IMR 21700 4000mAh 3,7V Li-Ion-Akku 30A ungeschützt
Artikel-Nr.:
     932-17589
Hersteller:
     EFEST
Herst.-Nr.:
     IMR21700-4000
EAN/GTIN:
     6958946202412
Suchbegriffe:
Efest Akku
Efest IMR 21700 4000mAh 3,7V Li-Ion...
Efest Akku IMR21700-4000 IMR21700-4...
akku
Efest IMR 21700 4000mAh 3,7V Li-Ion-Akku 30A ungeschützt
Efest IMR 21700 4000mAh 3,7V Li-Ion-Akku 30A ungeschützt

Der Efest IMR 18500 Akku:

Eine von Efest entwickelte, leistungsfähige Stromzelle aus einer sicheren chemischen Zusammensetzung (Lithium-Mangan). Das Mangan reagiert nicht mit Lithium, daher haben diese Zellen eine hohe Eigensicherheit. Durch den erhöhten Pluspol ist ein einfacherer und besserer Kontakt mit dem Ladegerät oder elektrischen Verbraucher zu erreichen. Speziell für Akkuträger und Taschenlampen entwickelt.


Technische Daten:

- Kapazität: 1100mAh
- Min. Kapazität gemessen bei 3A: 1070mAh
- Nennspannung: 3,7V
- Ladeschlussspannung: 4,2V ± 0,05V
- Entladeschlussspannung: 2,5V
- Berechnet internen Widerstand: 0,05Ohm
- Pluspol: erhöht (Button Top)
- Chemie: LiMn (IMR)
- Schutzschaltung PCB: nein
- Durchmesser: 18,25 mm ± 0,1 mm
- Höhe: 50,64 mm ± 0,15 mm
- Gewicht: 33 g ± 1 g


Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.


Sicherheitshinweise:

Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.


Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Hersteller: EFEST
Hersteller-Nummer: IMR21700-4000

  • flacher Pluspol, ungeschützt
  • leistungsfähige Stromzelle
  • aus Lithium-Mangan
  • hohe Eigensicherheit
  • speziell entwickelt für Akkuträger und Taschenlampen etc.

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku, 13253 12800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.