Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keeppower 21700 - 5000mAh, Li-Ion 3,6V USB-C Ein & Ausgang, P2150TC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeppower 21700 Li-Ion Akku, 5Ah mit USB-C ein.-u.Ausgang
Keeppower 21700 Li-Ion Akku, 5Ah mit USB-C ein.-u.Ausgang
Keeppower 21700 Li-Ion Akku, 5Ah mit USB-C ein.-u.Ausgang
Keeppower 21700 Li-Ion Akku, 5Ah mit USB-C ein.-u.Ausgang
Artikel-Nr.:
     932-17591
Hersteller:
     KEEPPOWER
Herst.-Nr.:
     P2150TC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Keeppower 21700 - 5000mAh, Li-Ion 3,6V USB-C Ein & Ausgang, P2150TC2
Keeppower 21700 Li-Ion Akku, 5Ah mit USB-C ein.-u.Ausgang

Hersteller: KEEPPOWER
Hersteller-Nummer: P2150TC2

  • integrierte PCB / BMS / Schutzelektronik
  • USB-C Ein-u. Ausgang z.B. als Powerbank nutzbar
  • hohe Kapazität von 5000 mAh
  • von uns getestet
  • bewährte Keeppower Qualität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,6v, li-ion akku, 5.0 ah li-ion-akku, Keeppower Li-Ion Akku, Keeppower 21700 - 5000mAh, Li-Ion 3,6V USB-C Ein & Ausgang, P2150TC2, Keeppower 21700 Li-Ion Akku, 5Ah mit USB-C ein.-u.Ausgang, Keeppower Li-Ion Akku P2150TC2 P2150TC2, Li-Ion Akku, 13255 12802
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.