Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Remington MB4560 Rasierer 3,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku IFR1400 3,2V 600mAh mit Lötfahne
Akku IFR1400 3,2V 600mAh mit Lötfahne
Akku IFR1400 3,2V 600mAh mit Lötfahne
Akku IFR1400 3,2V 600mAh mit Lötfahne
Akku IFR1400 3,2V 600mAh mit Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-17596
Hersteller:
     AKKULINE
Herst.-Nr.:
     MB4560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Rasierer Ersatzakku
Akku für Remington MB4560 Rasierer 3,2V
Akku IFR1400 3,2V 600mAh mit Lötfahne

Hersteller: AKKULINE
Hersteller-Nummer: MB4560

Passend für Hersteller: Remington - (Kein ORIGINAL Remington Produkt!)

  • 3,2V LiFePo4 Ersatz-Akku für Rasierer
  • mit Lötfahnen und Schrumpfschlauch
  • Lötarbeiten erforderlich beim Einbau
  • Zellegröße: Mignon / 14500

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer, Remington Ersatzakku, AkkuRemington MB4560 Rasierer 3,2V, Akku IFR1400 3,2V 600mAh mit Lötfahne, Remington Ersatzakku MB4560 MB4560, remington-akku-mb4560-rasierer-akku-lifepo4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.