Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasiererakku Li-Ion 3,7V 2200mAh kompatibel zu Wella Eclipse Clipper 8725-1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,7V Li-Ion Rasiererakku für Wella Eclipse Clipper 8725-1001 mit 2200mAh
3,7V Li-Ion Rasiererakku für Wella Eclipse Clipper 8725-1001 mit 2200mAh
3,7V Li-Ion Rasiererakku für Wella Eclipse Clipper 8725-1001 mit 2200mAh
3,7V Li-Ion Rasiererakku für Wella Eclipse Clipper 8725-1001 mit 2200mAh
3,7V Li-Ion Rasiererakku für Wella Eclipse Clipper 8725-1001 mit 2200mAh
Artikel-Nr.:
     932-17620
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     8725-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wella Rasiererakku
Rasiererakku Li-Ion 3,7V 2200mAh ko...
3,7V Li-Ion Rasiererakku für Wella ...
Wella Rasiererakku 8725-1001 8725-1...
Rasiererakku Li-Ion 3,7V 2200mAh kompatibel zu Wella Eclipse Clipper 8725-1001
3,7V Li-Ion Rasiererakku für Wella Eclipse Clipper 8725-1001 mit 2200mAh

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: 8725-1001

Passend für Hersteller: Wella - (Kein ORIGINAL Wella Produkt!)

  • Ersetzt Wella 8725-1001 Akku
  • Hohe Kapazität: 2200mAh
  • PCB Schutzschaltung integriert
  • Kompakte Abmessungen: 66 x 18,7 mm
  • bewährter Qualitäts Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Rasiererakku, 13296 12832
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.