Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell X10000 Powerbank mit 10Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell 10Ah Powerbank X10000 für Handy, Tablet & Co.
Xcell 10Ah Powerbank X10000 für Handy, Tablet & Co.
Artikel-Nr.:
     932-17634
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149448
EAN/GTIN:
     4042883801936
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
xcell powerbank
Xcell X10000 Powerbank mit 10Ah
Xcell 10Ah Powerbank X10000 für Handy, Tablet & Co.

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 149448

  • Powerbank mit LED Display Ladeanzeige in direkten Prozent
  • mit zwei USB-A Ausgänge und 2,1A Ladeleistung
  • inklusive USB-C Lade-/Datenkabel
  • Powerbank mit 10Ah Kapazität für mehrmaliges Aufladen
  • bewährtes Qualitäts-Produkt von XCELL

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: usb akku, Xcell Powerbank, Xcell X10000 Powerbank mit 10Ah, Xcell 10Ah Powerbank X10000 für Handy, Tablet & Co., Xcell Powerbank 149448 149448, 13310 12846
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
929
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,59*
€ 12,87*
Lager 932
4 Tage
5
€ 5,50*
ab € 11,74*
€ 16,90*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.