Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell X20000PD Powerbank mit 20Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xcell 20Ah Powerbank X20000PD für Handy, Tablet & Co.
Xcell 20Ah Powerbank X20000PD für Handy, Tablet & Co.
Xcell 20Ah Powerbank X20000PD für Handy, Tablet & Co.
Artikel-Nr.:
     932-17635
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149450
EAN/GTIN:
     4042883801974
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
xcell powerbank
Xcell X20000PD Powerbank mit 20Ah
Xcell 20Ah Powerbank X20000PD für Handy, Tablet & Co.

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 149450

  • Powerbank mit LED Display Ladeanzeige in direkten Prozent
  • mit zwei USB-A Ausgänge und bis zu 3A Ladeleistung
  • inklusive USB-C Lade-/Datenkabel
  • Powerbank mit 20Ah Kapazität für mehrmaliges Aufladen
  • bewährtes Qualitäts-Produkt von XCELL

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: usb akku, Xcell Powerbank, Xcell X20000PD Powerbank mit 20Ah, Xcell 20Ah Powerbank X20000PD für Handy, Tablet & Co., Xcell Powerbank 149450 149450, 13311 12847
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
859
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 22,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,07*
€ 25,07*
Lager 932
4 Tage
5
€ 5,50*
ab € 22,99*
€ 32,12*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.