Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17636 Herst.-Nr.: 797371 EAN/GTIN: 4010425973717 |
| |
|
| | |
| 2GO Powerbank All In One 10000 mA inkl. 2x USB-A, LED Taschenlampe, SolarpanelPowerbank mit Solar-Notfall-Ladung 10000mAh 2x USBHersteller: 2GO Hersteller-Nummer: 797371 - Lädt 3 Geräte gleichzeitig: Vielseitig und effizient.
- Integrierte LED-Taschenlampe: Praktisch für dunkle Umgebungen.
- Solarpanel für Notfälle: Immer bereit, auch ohne Stromnetz.
- Hochwertige Aluminium-Ausführung: Langlebig und stilvoll.
- Praktische Kabel-Klemmfächer: Alles ordentlich verstaut.
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb akku, 2GO Powerbank, 2GO Powerbank All In One 10000 mA inkl. 2x USB-A, LED Taschenlampe, Solarpanel, Powerbank mit Solar-Notfall-Ladung 10000mAh 2x USB, 2GO Powerbank 797371 797371, 13312 12848 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,28* | € 19,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,78* | € 27,70* | | | | Lager 932 | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,89* | € 27,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,65* | € 31,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|