Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efest Purple IMR26650 5000mAh, 3,6V - 3,7V, Li-Ion-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Efest Purple IMR26650 5000mAh, 3,6V - 3,7V, Li-Ion-Akku mit Faston Steckkontakte
Efest Purple IMR26650 5000mAh, 3,6V - 3,7V, Li-Ion-Akku mit Faston Steckkontakte
Artikel-Nr.:
     932-17668.5
Hersteller:
     EFEST
Herst.-Nr.:
     IMR26650 5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Efest Li-Ion Akku
Efest Purple IMR26650 5000mAh, 3,6V...
Efest Purple IMR26650 5000mAh, 3,6V...
Efest Li-Ion Akku IMR26650 5000 IMR...
Efest Purple IMR26650 5000mAh, 3,6V - 3,7V, Li-Ion-Akku
Efest Purple IMR26650 5000mAh, 3,6V - 3,7V, Li-Ion-Akku mit Faston Steckkontakte

Hersteller: EFEST
Hersteller-Nummer: IMR26650 5000

  • Bewährte Efest Qualitäts Zelle
  • Hohe Kapazität: 5000mAh für langanhaltende Leistung
  • Max. Entladestrom: 40A (Puls) für hohe Belastbarkeit
  • Thermische Stabilität: Sicher und zuverlässig
  • mit 4,8 mm Faston Steck-Kontakte

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.