Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellentausch Sennheiser Akku ADN-W BA / 504744 - 7,4 Volt Li-Ion Akkureparatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zellentausch Sennheiser Akku ADN-W BA / 504744 - 7,4 Volt Li-Ion Akkureparatur
Zellentausch Sennheiser Akku ADN-W BA / 504744 - 7,4 Volt Li-Ion Akkureparatur
Zellentausch Sennheiser Akku ADN-W BA / 504744 - 7,4 Volt Li-Ion Akkureparatur
Artikel-Nr.:
     932-17675
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     ADN-W BA / 504744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sennheiser Zellentausch
Zellentausch Sennheiser Akku ADN-W ...
Sennheiser Zellentausch ADN-W BA / ...
Zellentausch
Zellentausch Sennheiser Akku ADN-W BA / 504744 - 7,4 Volt Li-Ion Akkureparatur
Zellentausch Sennheiser Akku ADN-W BA / 504744 - 7,4 Volt Li-Ion Akkureparatur

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: ADN-W BA / 504744

Passend für Hersteller: Sennheiser - (Kein ORIGINAL Sennheiser Produkt!)

  • Erhöhte Kapazität: Von 7,8 Ah auf 9,0 Ah für längere Betriebszeit
  • Zellentausch / Akkureparatur vom Fachmann
  • Hochwertige Zellen: Samsung 18650-30Q für maximale Leistung
  • Kosteneffizient: Günstiger als ein neuer Akku
  • Umweltfreundlich: Reduziert Elektroschrott durch Wiederverwendung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 13355 12887
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.