Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP Akku kompatibel zu Gesipa CAS Akku 18V LiHD 5,0Ah, RB6028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompatibler Ersatzakku zu Gesipa 18 V CAS Li-Ion, 5,0 Ah (1679690)
Kompatibler Ersatzakku zu Gesipa 18 V CAS Li-Ion, 5,0 Ah (1679690)
Kompatibler Ersatzakku zu Gesipa 18 V CAS Li-Ion, 5,0 Ah (1679690)
Kompatibler Ersatzakku zu Gesipa 18 V CAS Li-Ion, 5,0 Ah (1679690)
Kompatibler Ersatzakku zu Gesipa 18 V CAS Li-Ion, 5,0 Ah (1679690)
Artikel-Nr.:
     932-17717
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     1679690 / 1679689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesipa Werkzeugakku
AP Akku Gesipa CAS Akku 18V LiHD 5,...
Kompatibler Ersatzakku zu Gesipa 18...
Gesipa Werkzeugakku 1679690 / 16796...
AP Akku kompatibel zu Gesipa CAS Akku 18V LiHD 5,0Ah, RB6028
Kompatibler Ersatzakku zu Gesipa 18 V CAS Li-Ion, 5,0 Ah (1679690)

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 1679690 / 1679689

Passend für Hersteller: Gesipa - (Kein ORIGINAL Gesipa Produkt!)

  • bewährter Akku Power Ersatzakku
  • mit hochwertigen Powertool Zellen
  • Zellen mit echten 5Ah, siehe Diagramm
  • kompatibel mit dem 18 Volt Gesipa CAS Akku
  • ladbar mit original Gesipa CAS Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.