Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power P1106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power P1106
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power P1106
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power P1106
Artikel-Nr.:
     932-2195#1157
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     p1106 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power P1106
Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 12V: SF121-A, SFB121, SFB126, SIW121-A, SFL12/15.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 750g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: p1106

Passend für Hersteller: Akku-Power - (Kein ORIGINAL Akku-Power Produkt!)

  • kein original HILTI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit 3000 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku-Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power P1106, Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Akku-Power Werkzeugakku p1106 P1106, akku, 10017 10017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.