Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 126
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 126
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 126
Artikel-Nr.:
     932-2195-5387
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     SFB 126 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 126
Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 12V: SF121-A, SFB121, SFB126, SIW121-A, SFL12/15.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 750g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: SFB 126

Passend für Hersteller: Hilti - (Kein ORIGINAL Hilti Produkt!)

  • kein original HILTI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit 3000 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Hilti Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 126, Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Hilti Werkzeugakku SFB 126 SFB 126, akku, 10017 10017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.