Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APHL 12V 3,0Ah Ni-MH
APHL 12V 3,0Ah Ni-MH
APHL 12V 3,0Ah Ni-MH
Artikel-Nr.:
     932-2195
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P1106
EAN/GTIN:
     4041683616184
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH
APHL 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 12V: SF121-A, SFB121, SFB126, SIW121-A, SFL12/15.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 750g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P1106

Passend für Hersteller: HILTI - (Kein ORIGINAL HILTI Produkt!)

  • kein original HILTI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit 3000 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, HILTI Werkzeugakku, Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, APHL 12V 3,0Ah Ni-MH, HILTI Werkzeugakku P1106 P1106, akku, 10017 10017
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
16 Tage
20
€ 5,50*
ab € 56,19*
€ 73,29*
13 Tage
99
€ 4,95*
ab € 67,35*
€ 86,87*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.