Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hilti SFB150 / SFB155 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APHL 15,6V 3,0Ah Ni-MH
APHL 15,6V 3,0Ah Ni-MH
Artikel-Nr.:
     932-2201
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P1116
EAN/GTIN:
     4041683616245
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Hilti SFB150 / SFB155 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH
APHL 15,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 15,6V: SF150-A, SFB150, FB155, SF-151-A, SFL12/15, SFH151-A.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 15,6 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 960g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P1116

Passend für Hersteller: HILTI - (Kein ORIGINAL HILTI Produkt!)

  • kein original HILTI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, HILTI Werkzeugakku, Akku passend für Hilti SFB150 / SFB155 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH, APHL 15,6V 3,0Ah Ni-MH, HILTI Werkzeugakku P1116 P1116, akku, 10016 10016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
16 Tage
20
€ 5,50*
ab € 67,54*
€ 86,91*
13 Tage
99
€ 4,95*
ab € 76,24*
€ 97,89*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.