Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon NB-1L 3,7Volt 950mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NB-1L Akku (kein Original)
NB-1L Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-2222
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Canon NB-1L 3,7Volt 950mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683616382
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Akku passend für Canon NB-1L 3,7Volt 950mAh Li-Ion (kein Original)
NB-1L Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Modelle von Canon NB-1L
Akku NB-1LH ist der Nachfolger des NB-1L, baugleich aber jetzt mit noch mehr Leistung.
bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku


Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
mAh: 950 mAh
L/B/H: 49,8 / 32,2 / 10,6 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 27 Gramm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: CANON - (Kein ORIGINAL CANON Produkt!)

  • kein original CANON Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original CANON Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Canon
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, CANON Kamera-Akku, Akku Canon NB-1L 3,7Volt 950mAh Li-Ion (kein Original), NB-1L Akku (kein Original), 210-2222-akku-passend-fuer-canon-nb-1l-3-7volt-950mah-li-ion-kein-original-nb-1l-ersatzakku-kein-original-nb-1l-canon-digital-ixus-400-canon-digital-ixus-430-d-digitalkamera-akku-passend-fuer-canon-nb-1l-ersatz-akkus-digital-ixus-v-digital-ixus-v2-d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.