Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon BP-535 7,4Volt 4.200mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP-535 Akku (kein Original)
BP-535 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-2233
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Canon BP-535 7,4Volt 4.200mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683616498
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Akku passend für Canon BP-535 7,4Volt 4.200mAh Li-Ion (kein Original)
BP-535 Akku (kein Original)

Kamera Akku passend für Canon Modelle mit BP508 / BP511 / BP512 / BP522 / BP535 / P33 / V283 Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.


Technische Angaben:
System: Li-Ion
Spannung: 7,4 Volt
Kapazität: 4200 mAh
L/B/H: 55 x 38 x 60 mm
Gewicht: 215 Gramm
Farbe: silber

Bauähnlich: BP-508 / BP-511 / BP-512 / BP-522 / BP-535 / P33 / V283

Kein Original Akku

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: CANON - (Kein ORIGINAL CANON Produkt!)

  • kein original CANON Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original CANON Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Canon
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, akku für canon, CANON Kamera-Akku, Akku passend für Canon BP-535 7,4Volt 4.200mAh Li-Ion (kein Original), BP-535 Akku (kein Original), akku, Kamera-Akku, 10004 10004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.