Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon NB-3L 3,7Volt 790mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NB-3L Akku (kein Original)
NB-3L Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-2249
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     NB-3L
EAN/GTIN:
     4041683616641
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Akku passend für Canon NB-3L 3,7Volt 790mAh Li-Ion (kein Original)
NB-3L Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Canon IXUS Modelle mit NB-3L Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.

Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
mAh: 790 mAh
L/B/H: 44,9 x 32 x 9 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 22 Gramm

Bauähnlich: NB-3L
Kein Original Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: NB-3L

Passend für Hersteller: CANON - (Kein ORIGINAL CANON Produkt!)

  • kein original CANON Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original CANON Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Kamera-Akkus > Canon
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, akku für canon, CANON Kamera-Akku, Akku passend für Canon NB-3L 3,7Volt 790mAh Li-Ion (kein Original), NB-3L Akku (kein Original), CANON Kamera-Akku NB-3L, akku, Kamera-Akku, 9992 9992
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.