Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sanyo UR-121D 7,2Volt 2.100mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UR-121D Akku (kein Original)
UR-121D Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-2262
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Sanyo UR-121D 7,2Volt 2.100mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683616764
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Akku passend für Sanyo UR-121D 7,2Volt 2.100mAh Li-Ion (kein Original)
UR-121D Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Modelle von Sanyo UR-121D, UR-124, IDC-1000Z
bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.


Technische Angaben:
Spannung: 7,2 Volt
mAh: 2100 mAh
L/B/H: 71,7 / 37,6 / 20,4 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 96,5 Gramm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: SANYO - (Kein ORIGINAL SANYO Produkt!)

  • kein original SANYO Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original SANYO Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.