Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sharp BT-N1 3,6Volt 2.100mAh Ni-MH (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BT-N1 Akku
BT-N1 Akku
Artikel-Nr.:
     932-2447
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     Sharp BT-N1 3,6Volt 2.100mAh Ni-MH (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683686620
Suchbegriffe:
Akku für Sharp
akku für sharp
Akku passend für Sharp BT-N1 3,6Volt 2.100mAh Ni-MH (kein Original)
BT-N1 Akku

Kamera Akku passend für Sharp Modelle mit BT-N1 Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.



Technische Angaben:
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 2100 mAh
L/B/H: 55,5 / 46,5 / 19 mm
Gewicht: 109 g

Bauähnlich: BT-N1
Kein Original Akku

Hersteller: BLACKFORT

Passend für Hersteller: SHARP - (Kein ORIGINAL SHARP Produkt!)

  • kein original SHARP Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original SHARP Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SHARP Kamera-Akku, Akku passend für Sharp BT-N1 3,6Volt 2.100mAh Ni-MH (kein Original), BT-N1 Akku, akku, Kamera-Akku, 9959 9959
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.