Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sharp BT-H11 3,6Volt 4.000mAh Ni-MH (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BT-H11 Akku
BT-H11 Akku
Artikel-Nr.:
     932-2450
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Sharp BT-H11 3,6Volt 4.000mAh Ni-MH (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683617723
Suchbegriffe:
Akku für Sharp
akku für sharp
Akku passend für Sharp BT-H11 3,6Volt 4.000mAh Ni-MH (kein Original)
BT-H11 Akku

Kamera Akku passend für Sharp Modelle mit BT-H11 Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.


Technische Angaben:
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 4000 mAh
L/B/H: 71,5 / 56 / 19,5 mm
Gewicht: 176 Gramm

Bauähnlich: BT-H11
Kein Original Akku

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: SHARP - (Kein ORIGINAL SHARP Produkt!)

  • kein original SHARP Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original SHARP Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SHARP Kamera-Akku, Akku passend für Sharp BT-H11 3,6Volt 4.000mAh Ni-MH (kein Original), BT-H11 Akku, akku, Kamera-Akku, 9958 9958
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.